{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Vrsta | HB7630 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 28 | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,29 mm/okr | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231650 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197605252 | |
Broj proizvođača | 231650 28,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica h7, HB7630, ⌀ D: 28,5mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm |
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kut vrha | 135 stupanj | 135 stupanj |
Za veličinu tijela svrdla | 28 | 28 |
Serija | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |