{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀-područje | 24,00 mm - 24,99 mm | |
Vrsta | HB7630 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 24 | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231650 24-X | |
EAN / GTIN | 4062406636562 | |
Broj proizvođača | 231650 24-X |