{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
izvedba | 12×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Korisna duljina L1 | 162 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Stezni vijak | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Ukupna duljina L | 232 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231620 13 | |
EAN / GTIN | 4045197687630 | |
Broj proizvođača | 231620 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill tijelo svrdla 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
480,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
497,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 12×D | 12×D |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 16 | 20 |
Korisna duljina L1 | 162 | 156 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |