{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
izvedba | 12×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Korisna duljina L1 | 312 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Stezni vijak | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Ukupna duljina L | 409 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197688774 | |
Broj proizvođača | 231620 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill tijelo svrdla 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
856,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
779,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
858,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 12×D | 12×D | 12×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Duljina drške Ls | 60 | 60 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |