Osnovno tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 25

Artikl br.: 232275 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 12×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 12×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 25 mm - 35 mm
Korisna duljina L1 300 mm
Morse konus MK veličina 4
Stezni vijci 232990 TX15
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232275 25
EAN / GTIN 4062406106072
Broj proizvođača 232275 25

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
Vrijednosti posmaka f smanjiti za 10%, a vrijednosti vc za 30%.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Osnovno tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 25

Osnovno tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 25

na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
858,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
856,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
779,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ područja Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Broj oštrica Z 2 2 2
izvedba 12×D 12×D 12×D
Unutarnje hlađenje da da da
Drška Morse konus ISO 9766 ISO 9766
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu