{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 12×D | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 144 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Stezni vijci | 232990 TX7 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232275 12 | |
EAN / GTIN | 4062406106041 | |
Broj proizvođača | 232275 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |