{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 12×D | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 18 mm - 24 mm | |
Korisna duljina L1 | 288 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Stezni vijci | 232990 TX9 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232275 18 | |
EAN / GTIN | 4062406106065 | |
Broj proizvođača | 232275 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Osnovno tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 18
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
801,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
613,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
730,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 12×D | 12×D | 12×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | Morse konus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |