{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
izvedba | 12×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 13,5 mm - 13,99 mm | |
Korisna duljina L1 | 168 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Stezni vijak | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Ukupna duljina L | 239 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231620 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197687647 | |
Broj proizvođača | 231620 13,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |