{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±15 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
Ukupna duljina L | 107 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 50 mm | |
podešeni okretni moment | 0,6 Nm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija duge putanje | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 211750 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197552372 | |
Broj proizvođača | 211750 0,6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |