Izvedba:
SUMOCHAM sustav bušenja s izmjenjivom glavom za visoko učinkovitu obradu provrta s izmjenjivim glavama. Jedinstveni stezni mehanizam za pričvršćivanje rezne glave bez dodatnog steznog vijka. Svestrana upotreba materijala zahvaljujući opsežnom izboru reznih glava. Optimalna stabilnost alata s kanalima za hlađenje za visoku koncentričnost i najmanji mogući aksijalni opseg rupe.
Dostupne druge izvedbe: tijelo svrdla s okruglom drškom, tijelo svrdla za obradu skošenja na provrtima pri pričvršćivanju prstena, tijelo svrdla posebno za upotrebu u viševretenim, kliznim i proizvodnim tokarilicama.
Razred tolerancije: IT8-IT9, točnost koncentričnosti: 0,03 mm.
Upotreba:
Opseg isporuke:
Osnovni dio uklj. ključ za montažu za rezne glave.
Napomena:
- U osnovi odaberite strategiju sa srednjim brzinama rezanja i velikim posmacima.
- Nema brzog hoda niti rotacije vretena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prilikom uvlačenja.
- Za dubine bušenja od 8×D potrebno je pilotiranje od najmanje 1,5×DC s
istim umetkom za rezanje. - Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Potreban je polumjer zakrivljenosti > 15 × DC, smanjite brzinu dovoda do 50 %.
- Za križne rupe, najveći dopušteni promjer je 1/4 nazivnog promjera DC.
- Bušenje snopa zahtijeva stabilne uvjete, smanjujući razmake između dijelova obratka.
- Kutni ulaz i izlaz iz rupe do 7° nagiba sa smanjenim posmakom (otprilike 20 – 30 %).
- Konvencija o određivanju 8×D: DCN [veličina]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
- Konvencija o određivanju 12×D: DCN [veličina]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Primjeri:
Br.
231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Br.
231720 8 DCN 080-096-12R-12D