{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Duljina izboja L1 | 88 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 110-088-16A-8D | |
Izvedba drške | ISO 9766 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 89,67 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 110-088-16A-8D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231715 11 | |
EAN / GTIN | 7291075291674 | |
Broj proizvođača | 3202468 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 11
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
382,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
366,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 11 mm - 11,4 mm | 11 mm - 11,49 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 8×D | 8×D |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |