{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 144 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 180-144-25A-8D | |
Izvedba drške | ISO 9766 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 146,73 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 180-144-25A-8D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231715 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291735 | |
Broj proizvođača | 3202474 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 18
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
491,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
472,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
561,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
617,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Duljina drške Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |