{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 18 mm - 24 mm | |
Korisna duljina L1 | 269,9 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX9 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232255 18 | |
EAN / GTIN | 4045197592514 | |
Broj proizvođača | 232255 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 18
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
561,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
472,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
617,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 8×D | 8×D | 8×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Duljina drške Ls | 56 mm | 56 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |