{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 136 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 170-136-20A-8D | |
Izvedba drške | ISO 9766 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 138,59 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 170-136-20A-8D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231715 17 | |
EAN / GTIN | 7291075291728 | |
Broj proizvođača | 3202473 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 17
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
491,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
436,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 17 mm - 17,9 mm | 17 mm - 17,99 mm |
izvedba | 8×D | 8×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |