ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 8,5

Artikl br.: 231715 8,5
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 8×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SUMOCHAM
izvedba 8×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 8,5 mm - 8,9 mm
Duljina izboja L1 68 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Duljina drške Ls 45 mm
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Iscar – oznaka artikla DCN 085-068-12A-8D
Izvedba drške ISO 9766
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 69,29 mm
Oznaka proizvođača DCN 085-068-12A-8D
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231715 8,5
EAN / GTIN 7291075291810
Broj proizvođača 3202886

Opis

Izvedba:

SUMOCHAM sustav bušenja s izmjenjivom glavom za visoko učinkovitu obradu provrta s izmjenjivim glavama. Jedinstveni stezni mehanizam za pričvršćivanje rezne glave bez dodatnog steznog vijka. Svestrana upotreba materijala zahvaljujući opsežnom izboru reznih glava. Optimalna stabilnost alata s kanalima za hlađenje za visoku koncentričnost i najmanji mogući aksijalni opseg rupe.
Dostupne druge izvedbe: tijelo svrdla s okruglom drškom, tijelo svrdla za obradu skošenja na provrtima pri pričvršćivanju prstena, tijelo svrdla posebno za upotrebu u viševretenim, kliznim i proizvodnim tokarilicama.
Razred tolerancije: IT8-IT9, točnost koncentričnosti: 0,03 mm.

Upotreba:

S reznim glavamabr. 231740231790.

Opseg isporuke:

Osnovni dio uklj. ključ za montažu za rezne glave.

Napomena:

  • U osnovi odaberite strategiju sa srednjim brzinama rezanja i velikim posmacima.
  • Nema brzog hoda niti rotacije vretena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prilikom uvlačenja.
  • Za dubine bušenja od 8×D potrebno je pilotiranje od najmanje 1,5×DC s
    istim umetkom za rezanje.
  • Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Potreban je polumjer zakrivljenosti > 15 × DC, smanjite brzinu dovoda do 50 %.
  • Za križne rupe, najveći dopušteni promjer je 1/4 nazivnog promjera DC.
  • Bušenje snopa zahtijeva stabilne uvjete, smanjujući razmake između dijelova obratka.
  • Kutni ulaz i izlaz iz rupe do 7° nagiba sa smanjenim posmakom (otprilike 20 – 30 %).
  • Konvencija o određivanju 8×D: DCN [veličina]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Konvencija o određivanju 12×D: DCN [veličina]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Primjeri:
Br. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Br. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu