ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 13

Artikl br.: 231715 13
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 8×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SUMOCHAM
izvedba 8×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 13 mm - 13,4 mm
Duljina izboja L1 104 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Iscar – oznaka artikla DCN 130-104-16A-8D
Izvedba drške ISO 9766
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 105,96 mm
Oznaka proizvođača DCN 130-104-16A-8D
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231715 13
EAN / GTIN 7291075291681
Broj proizvođača 3202469

Opis

Izvedba:

SUMOCHAM sustav bušenja s izmjenjivom glavom za visoko učinkovitu obradu provrta s izmjenjivim glavama. Jedinstveni stezni mehanizam za pričvršćivanje rezne glave bez dodatnog steznog vijka. Svestrana upotreba materijala zahvaljujući opsežnom izboru reznih glava. Optimalna stabilnost alata s kanalima za hlađenje za visoku koncentričnost i najmanji mogući aksijalni opseg rupe.
Dostupne druge izvedbe: tijelo svrdla s okruglom drškom, tijelo svrdla za obradu skošenja na provrtima pri pričvršćivanju prstena, tijelo svrdla posebno za upotrebu u viševretenim, kliznim i proizvodnim tokarilicama.
Razred tolerancije: IT8-IT9, točnost koncentričnosti: 0,03 mm.

Upotreba:

S reznim glavamabr. 231740231790.

Opseg isporuke:

Osnovni dio uklj. ključ za montažu za rezne glave.

Napomena:

  • U osnovi odaberite strategiju sa srednjim brzinama rezanja i velikim posmacima.
  • Nema brzog hoda niti rotacije vretena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prilikom uvlačenja.
  • Za dubine bušenja od 8×D potrebno je pilotiranje od najmanje 1,5×DC s
    istim umetkom za rezanje.
  • Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Potreban je polumjer zakrivljenosti > 15 × DC, smanjite brzinu dovoda do 50 %.
  • Za križne rupe, najveći dopušteni promjer je 1/4 nazivnog promjera DC.
  • Bušenje snopa zahtijeva stabilne uvjete, smanjujući razmake između dijelova obratka.
  • Kutni ulaz i izlaz iz rupe do 7° nagiba sa smanjenim posmakom (otprilike 20 – 30 %).
  • Konvencija o određivanju 8×D: DCN [veličina]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Konvencija o određivanju 12×D: DCN [veličina]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Primjeri:
Br. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Br. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 13

ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 13

na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
386,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
426,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ područja Dc 13 mm - 13,4 mm 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 17,5 mm
Broj oštrica Z 2 2 2 2
izvedba 8×D 8×D 8×D 8×D
Unutarnje hlađenje da da da da
Drška ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766 Morse konus
Duljina drške Ls 48 mm 48 mm 50 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu