{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231615 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603166 | |
Broj proizvođača | 231615 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill tijelo svrdla, 8×D, ⌀ DC: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
386,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
426,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 13 mm - 17,5 mm | ||
Broj oštrica Z | 2 | ||
izvedba | 8×D | 8×D | 8×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |