{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 76 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 095-076-12A-8D | |
Izvedba drške | ISO 9766 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77,44 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 095-076-12A-8D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231715 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291896 | |
Broj proizvođača | 3203195 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 9,5
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
351,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
354,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
izvedba | 8×D | 8×D |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |