{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Duljina izboja L1 | 96 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 120-096-16A-8D | |
Izvedba drške | ISO 9766 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 97,82 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 120-096-16A-8D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231715 12 | |
EAN / GTIN | 7291075291636 | |
Broj proizvođača | 3202437 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 12
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
382,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
384,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
424,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
⌀ drške Ds | 16 mm | 20 mm | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |