{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 168 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 210-168-25A-8D | |
Izvedba drške | ISO 9766 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 171,18 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 210-168-25A-8D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231715 21 | |
EAN / GTIN | 7291075291797 | |
Broj proizvođača | 3202599 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 21
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
657,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
540,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ drške Ds | 25 mm | 25 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |