{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 100 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 22 mm | |
Broj zubi Z | 50 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 176000 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244550 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List kružne pile grubi HZ 100X2 mm
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
70,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
230,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 100 | 100 |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
⌀ bušenja | 22 | 16 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Debljina | 2 | 2 |
Broj zubi Z | 50 | 34 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |