Prihvat za listove pile 100 mm

Artikl br.: 345510 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za list pile ⌀ d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za list pile ⌀ d1 100 mm
A 92 mm
Duljina D (L) 150 mm
⌀ d2 22 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 39,5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za listove pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 345510 100
EAN / GTIN 4045197698902
Broj proizvođača 345510 100

Opis

Izvedba:

Poboljšan, vanjski i unutarnji ⌀ brušeni, izvedba drške prema DIN 1835 B. Koncentričnost 0,01 mm. Za prihvat na steznu glavu s bočnim stezanjem ⌀ (d3) 20 odnosno 25 mm.

Upotreba:

Za prihvat listova pile br. 175000179820 s ⌀ (d1 ) od 20 − 100 mm i debljinu listova pile od 0,2 − 6 mm.

Opseg isporuke:

Prihvat, pritezni vijak i međuprsten.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu