Prihvat za listove pile, za list pile ⌀ d1: 40mm

Artikl br.: 345510 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za list pile ⌀ d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za list pile ⌀ d1 40 mm
A 60 mm
Duljina D (L) 110 mm
⌀ d2 10 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 19,5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za listove pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 345510 40
EAN / GTIN 4045197698766
Broj proizvođača 345510 40

Opis

Izvedba:

Poboljšan, vanjski i unutarnji ⌀ brušeni, izvedba drške prema DIN 1835 B. Koncentričnost 0,01 mm. Za prihvat na steznu glavu s bočnim stezanjem ⌀ (d3) 20 odnosno 25 mm.

Upotreba:

Za prihvat listova pile br. 175000179820 s ⌀ (d1 ) od 20 − 100 mm i debljinu listova pile od 0,2 − 6 mm.

Opseg isporuke:

Prihvat, pritezni vijak i međuprsten.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu