{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za list pile ⌀ d1 | 32 mm | |
A | 55 mm | |
Duljina D (L) | 105 mm | |
⌀ d2 | 8 mm | |
⌀ d3 | 20 mm | |
⌀ d4 | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za listove pile |
Broj artikla | 345510 32 | |
EAN / GTIN | 4045197698759 | |
Broj proizvođača | 345510 32 |