{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za list pile ⌀ d1 | 80 mm | |
A | 92 mm | |
Duljina D (L) | 150 mm | |
⌀ d2 | 22 mm | |
⌀ d3 | 25 mm | |
⌀ d4 | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za listove pile |
Broj artikla | 345510 80 | |
EAN / GTIN | 4045197698797 | |
Broj proizvođača | 345510 80 |