{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 160 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 32 mm | |
Broj zubi Z | 64 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 176000 160X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244734 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List kružne pile grubi HZ 160X2 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
95,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
⌀ bušenja | 32 | 22 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Debljina | 2 | 2 |
Broj zubi Z | 64 | 54 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |