{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 125 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 22 mm | |
Broj zubi Z | 64 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 176000 125X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244642 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List kružne pile grubi HZ 125X2 mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
86,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
270,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 125 | 125 |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
⌀ bušenja | 22 | 22 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Debljina | 2 | 2 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |