{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 50 mm | |
Debljina | 1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 13 mm | |
Broj zubi Z | 40 | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 176000 50X1 | |
EAN / GTIN | 4045197244253 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile grubi HZ, bez prevlake, ⌀×debljina: 50X1mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
44,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
238,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 50 mm | 50 mm |
⌀ bušenja | 13 mm | 8 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | VHM |
Debljina | 1 mm | 1 mm |
Broj zubi Z | 40 | 32 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |