{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 80 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 22 mm | |
Broj zubi Z | 40 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 176000 80X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244468 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List kružne pile grubi HZ 80X2 mm
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
202,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
⌀ bušenja | 22 | 16 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Debljina | 2 | 2 |
Broj zubi Z | 40 | 30 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |