{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 50 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 13 mm | |
Broj zubi Z | 32 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 176000 50X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244284 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List kružne pile grubi HZ 50X2 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
51,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
216,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 50 | 50 |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
⌀ bušenja | 13 | 8 |
Rezni materijal | HSS | VHM |
Debljina | 2 | 2 |
Broj zubi Z | 32 | 28 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |