{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 50 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Debljina vijenca E | 2,4 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 11 mm | |
⌀ glavčine | 24 mm | |
⌀ bušenja | 8 mm | |
Broj zubi Z | 28 | |
Broj priteznih rupa | 3 | |
⌀ priteznih rupa | 4,4 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 17,5 mm | |
odgovarajući adapter | 179907 40; 50 | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179915 50X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938053 | |
Broj proizvođača | 179915 50X2 |