{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 80 mm | |
Debljina | 1,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 22 mm | |
Broj zubi Z | 50 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 176000 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197244444 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List kružne pile grubi HZ 80X1,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
56,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
366,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | VHM |
Debljina | 1,2 | 1,2 |
Broj zubi Z | 50 | 44 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |