List kružne pile 160X2 mm

Artikl br.: 179912 160X2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

160 mm
Debljina 2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS
Debljina vijenca E 2,5 mm
maksimalna dubina reza ap maks 51 mm
⌀ glavčine 50 mm
⌀ bušenja 22 mm
Broj zubi Z 54
Broj priteznih rupa 5
⌀ priteznih rupa 4,4 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 43,5 mm
odgovarajući adapter 179902 160
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,02 mm
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 179912 160X2
EAN / GTIN 4045197938046
Broj proizvođača 179912 160X2

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Aluminij > 10% Si
N
300
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Optimirane geometrija i prevlaka. Izrazito duboko brušeno oslobođenje za pouzdano odvođenje odvojenih čestica. Za ravno dno utora.

Napomena:

  • Oblik ozubljenja BW.
  • Promjer lista pile razmjerno je bolji nego što je potrebno prema DIN 1837/1838 u nekim slučajevima i do 50%.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu