{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 100 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS | |
Debljina vijenca E | 2,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 32 mm | |
⌀ glavčine | 32 mm | |
⌀ bušenja | 16 mm | |
Broj zubi Z | 34 | |
Broj priteznih rupa | 4 | |
⌀ priteznih rupa | 4,4 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 25,5 mm | |
odgovarajući adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,02 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179912 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938022 | |
Broj proizvođača | 179912 100X2 |