Adapter za list pile 160 mm

Artikl br.: 179902 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ lista pile (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške s rupom
Unutarnje hlađenje da
L1 43 mm
Ukupna duljina Lukupno 45 mm
⌀ D3 50 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Broj pričvrsnih rupa 5
Pričvrsne rupe u polukrugu 43,5 mm
Garnitura steznih vijaka 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Vrsta proizvoda Prihvat za listove pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 179902 160
EAN / GTIN 4045197887146
Broj proizvođača 179902 160

Opis

Izvedba:

Ni-prevlaka za povećanu otpornost na trošenje.

Upotreba:

Zajedno s listovima kružne pile za sustave pila. Za rezanje i odvajanje glodanjem.

Napomena:

Prihvat za svrdla ⌀ = čvorište za prihvat alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu