{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 54 mm | |
Duljina izboja L1 | 68 mm | |
Ukupna duljina L | 107 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kvadratna drška □ | 5,6 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160150 7 | |
EAN / GTIN | 4045197937209 | |
Broj proizvođača | 160150 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ručni razvrtač H7, nazivni ⌀ DC: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi
27,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
94,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
27,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 |
Prsten u boji | nema | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 107 mm | 100 mm | 107 mm |
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Standard | DIN 206 B | Tvornička norma | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 54 mm | 16 mm | 54 mm |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |