{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,8 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 8,8 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122250 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197042033 | |
Broj proizvođača | 122250 8,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM spiralno svrdlo, bez prevlake, ⌀ DC h7: 8,8mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
70,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
85,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 8,8 mm | 8,8 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 |
Tip | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | 81 mm |
⌀ drške Ds | 8,8 mm | 8,8 mm |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/okr | 0,11 mm/okr |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,8 mm | 67,8 mm |