{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,6 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 43 mm | |
⌀ drške Ds | 1,6 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122250 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197041319 | |
Broj proizvođača | 122250 1,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo 1,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
477 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi
10,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 43 | 43 | 43 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
⌀ drške Ds | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |