{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,4 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 63 mm | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
⌀ drške Ds | 6,4 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122250 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197041791 | |
Broj proizvođača | 122250 6,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM spiralno svrdlo, bez prevlake, ⌀ DC h7: 6,4mm
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
41,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
49,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 101 mm | 101 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancija drške | h7 | h7 |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj |
Tip | N | N |
⌀ drške Ds | 6,4 mm | 6,4 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,4 mm | 53,4 mm |