VHM spiralno svrdlo 2,2 mm

Artikl br.: 122250 2,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 2,2 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 338
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h7
    Broj oštrica Z 2
    Kut vrha 118 stupanj
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 23,7 mm
    Kut spirale 30 stupanj
    Drška Cilindrična drška s h7
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 27 mm
    Ukupna duljina L 53 mm
    ⌀ drške Ds 2,2 mm
    Tolerancija drške h7
    Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,05 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 122250 2,2
    EAN / GTIN 4045197041371
    Broj proizvođača 122250 2,2

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    200
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    140
    Aluminij > 10% Si
    N
    140
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    70
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    70
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    60
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Slično DIN 338.
    S jednakim nazivnim ⌀ i ⌀ drške.

    Napomena:

    Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
    Stezanje u steznoj glavi art. 341050 s dijamantno prevučenim steznim čeljustima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu