{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 72 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122250 10 | |
EAN / GTIN | 4045197042088 | |
Broj proizvođača | 122250 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo, bez prevlake, ⌀ DC h7: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
116,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |