{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 71,3 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 10,5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122250 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042101 | |
Broj proizvođača | 122250 10,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo, bez prevlake, ⌀ DC h7: 10,5mm
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
99,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
129,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Tolerancija drške | h7 | h7 | h7 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/okr | 0,14 mm/okr | 0,14 mm/okr |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |