{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,8 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
⌀ drške Ds | 11,5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122250 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042125 | |
Broj proizvođača | 122250 11,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo 11,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
141,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
83,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 | 47 | 47 |
⌀ drške Ds | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,8 | 29,8 | 29,8 |