{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,8 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 33 mm | |
Ukupna duljina L | 61 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122250 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197041432 | |
Broj proizvođača | 122250 2,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo, bez prevlake, ⌀ DC h7: 2,8mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
19,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |