VHM spiralno svrdlo, bez prevlake, ⌀ DC h7: 8mm

Artikl br.: 122250 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 118 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 63 mm
Kut spirale 30 stupanj
Drška Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 75 mm
Ukupna duljina L 117 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Tolerancija drške h7
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,11 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122250 8
EAN / GTIN 4045197041951
Broj proizvođača 122250 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
140
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
60
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
Čelik < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Slično DIN 338.
S jednakim nazivnim ⌀ i ⌀ drške.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Stezanje u steznoj glavi art. 341050 s dijamantno prevučenim steznim čeljustima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu