{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 81,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
⌀ drške Ds | 13,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013743 | |
Broj proizvođača | 114150 13,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 13,2
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
35,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
18,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 | 101 |
⌀ drške Ds | 13,2 | 12,7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 81,2 | 81,2 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |