{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,45 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 15,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 1,45 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 1,45 | |
EAN / GTIN | 4045197012517 | |
Broj proizvođača | 114150 1,45 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 1,45
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
3,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
536 dijelovi na zalihi
1,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 40 mm | 40 mm |
Nazivni ⌀ DC | 1,45 mm | 1,45 mm |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj |
⌀ drške Ds | 1,45 mm | 1,45 mm |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | 0,03 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |