Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 1/4

Artikl br.: 114150 1/4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Colni nazivni ⌀ odgovara 6,35 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 53,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 63 mm
Ukupna duljina L 101 mm
⌀ drške Ds 6,35 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114150 1/4
EAN / GTIN 4045197364357
Broj proizvođača 114150 1/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: Spiralno svrdlo velike koncentričnosti s precizno brušenim vrhom.
Vaporizirano od ⌀ 2,4 mm.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 4 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Vel. 16 − 20: svrdlo s ⌀ drške 16 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu