Spiralno svrdlo HSS N 3/32

Artikl br.: 114150 3/32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,02 € / Piece
  • od 5 Piece
    3,35 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Colni nazivni ⌀ odgovara 2,38 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard DIN 338
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 26,4 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 30 mm
    Ukupna duljina L 57 mm
    ⌀ drške Ds 2,38 mm
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,03 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114150 3/32
    EAN / GTIN 4045197364258
    Broj proizvođača 114150 3/32

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    80
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    45
    Aluminij > 10% Si
    N
    50
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    10
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Profilno brušeno: Spiralno svrdlo velike koncentričnosti s precizno brušenim vrhom.
    Vaporizirano od ⌀ 2,4 mm.
    Sa šiljkom u obliku C od veličine 4 mm nadalje.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Napomena:

    Vel. 16 − 20: svrdlo s ⌀ drške 16 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu