{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 110 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 140 mm | |
Ukupna duljina L | 205 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197013927 | |
Broj proizvođača | 114150 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 20
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
78,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
48,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
605 dijelovi na zalihi
36,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
104,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
46,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tip | N | N | N | N | INOX | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |